Schnabl - Klammer feste Ø 20mm for rør på betong , EC20 Grå
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter fra/til - 20...20 mm
Antall kabler/rør - 1
Type feste - Andre
Farge - Grå
Sammenkoblbar - Nei
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
EAN/GTIN
9008439410804
Elnummer
1323123
Leverandørens varenummer
EC-20
Typebeskrivelse
Plastklammer
Diameter fra/til
20...20 mm
Antall kabler/rør
1
Type feste
Andre
Farge
Grå
Sammenkoblbar
Nei
Halogenfri
Ja
UV-bestandig
Ja
For montering av rør 20mm. Kan klipses til alle typer EC-fester uavhengig av dimensjon. EC feste kan klipses på rørfeste AKS eller skrues fast til underlaget. Kan også klipses på stripsfeste ESD og EKP. Låsebøyle UVB kan festes på rørfeste EC