Schneider Electric - Ø60 mm base og deksel for XVU lyskolonne i sort farge 24V AC/DC - XVUC21B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets - Andre
Rørmontering mulig - Ja
Vinkelmontering mulig - nei
Gulvmontering - Ja
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480555916
Elnummer
4304086
Leverandørens varenummer
XVUC21B
Typebeskrivelse
4304086
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Andre
Rørmontering mulig:
Ja
Vinkelmontering mulig:
nei
Gulvmontering:
Ja
Farge:
Svart
Agnet for AS grensesnitt:
nei
Harmony XVU modulære lyskolonner gir 360° synlighet og passer et bredt spekter av bruksområder. Disse lyskolonnene tilbyr både lys og lydvarsling (buzzer og stemme), er enkel i bruk, har høy ytelse og kommer med en rekke innovative funksjoner.


