Schneider Electric - Ø60 mm LED lysenhet for XVU lyskolonne i gul farge med fast lys - XVUC28
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Permanent lys
Farge - Gul
Ytre diameter - 60 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz - 24...24 V
Driftspenning ved DC - 24...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XVU
EAN/GTIN
3606480711589
Elnummer
4304096
Leverandørens varenummer
XVUC28
Typebeskrivelse
4304096
Funksjon:
Permanent lys
Farge:
Gul
Ytre diameter:
60 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz:
24...24 V
Driftspenning ved DC:
24...24 V
Spenningstype:
AC/DC
Lampetype:
LED
Driftspenning ved AC 60 Hz:
24...24 V
Kapslingsfarge:
Svart
Beskyttelsesklasse IP:
IP65


