Schneider Electric - 012322RBB RENOVA term. m/gulvf.16A sort - 012322RBB
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Svart
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Høyde - 83 mm
Bredde - 83 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6438062230198
Elnummer
5491525
Leverandørens varenummer
012322RBB
Typebeskrivelse
5491525
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Svart
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Høyde:
83 mm
Bredde:
83 mm
Dybde:
55 mm
Renova - det klassiske installasjonsmateriellet. Elektronisk 2P 16A termostat med gulvføler, for styring av ohmsk last inntil 3600W. Temperaturområde: +5 til 50gr.C. 1gr. følsomhet mellom PÅ og AV. LED indikator; grønn (spenningssatt), rød (innkoblet/varmer). Leveres med gulvføler.
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


