Schneider Electric - 012332RWG RENOVA term. m/romf.16A hvit/g - 012332RWG
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Andre
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Høyde - 83 mm
Bredde - 83 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6438062230211
Elnummer
5491521
Leverandørens varenummer
012332RWG
Typebeskrivelse
5491521
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Høyde:
83 mm
Bredde:
83 mm
Dybde:
55 mm
Utforingsring
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


