Schneider Electric - 03001 MONT.SKINNE PRISMA G - 03001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bæreskinne
Bredde - 600 mm
Høyde - 93,5 mm
Materiale - Metall
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430030010
Elnummer
2403000
Leverandørens varenummer
03001
Typebeskrivelse
Gulvskap metall
Modell / utførelse:
Bæreskinne
Bredde:
600 mm
Høyde:
93,5 mm
Materiale:
Metall
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Dybde:
50 mm
Farge:
Grå
RAL-nummer:
0
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


