Schneider Electric - 03006 Din skinne 750mm - 03006
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Aluminium
Overflatebeskyttelse - Anodisert/eloksert
Stanseform - Uten
Lengde - 662 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430030065
Elnummer
2462008
Leverandørens varenummer
03006
Typebeskrivelse
2462008
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Stanseform:
Uten
Lengde:
662 mm
Høyde:
35 mm
Borehull, senteravstand:
93,5 mm
Materialtykkelse:
1,5 mm
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


