Schneider Electric - 03213 FRONTPL. 3 MOD K.FELT G PRISMA G/P - 03213
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 250 mm
Høyde - 150 mm
Bredde for skapinnbygging - 300 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Antall høydeenheter - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430032137
Elnummer
2403072
Leverandørens varenummer
03213
Typebeskrivelse
Gulvskap metall
Bredde:
250 mm
Høyde:
150 mm
Bredde for skapinnbygging:
300 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Antall høydeenheter:
3
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


