Schneider Electric - 03298 FRONTPL. NSX400-630 PRISMA G KABELFELT - 03298
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 250 mm
Høyde - 400 mm
Bredde for skapinnbygging - 300 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Antall høydeenheter - 8
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430032984
Elnummer
2492933
Leverandørens varenummer
03298
Typebeskrivelse
2492933
Bredde:
250 mm
Høyde:
400 mm
Bredde for skapinnbygging:
300 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Antall høydeenheter:
8
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


