Schneider Electric - 03343 TRANSPARENT FRONTPL. 6MO PRISMA G/P - 03343
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 500 mm
Høyde - 300 mm
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Antall høydeenheter - 6
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430033431
Elnummer
2403136
Leverandørens varenummer
03343
Typebeskrivelse
Gulvskap metall
Bredde:
500 mm
Høyde:
300 mm
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Antall høydeenheter:
6
Materiale:
Andre
Type overflate:
Ubehandlet
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


