Schneider Electric - 03401 MONT. SKINNE FOR P PRISMA P - 03401
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bæreskinne
Bredde - 592 mm
Høyde - 43 mm
Materiale - Metall
Bredde for skapinnbygging - 650 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430034018
Elnummer
2403144
Leverandørens varenummer
03401
Typebeskrivelse
Gulvskap metall
Modell / utførelse:
Bæreskinne
Bredde:
592 mm
Høyde:
43 mm
Materiale:
Metall
Bredde for skapinnbygging:
650 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
2000 mm
Dybde for skapinnbygging:
400 mm
Dybde:
126 mm
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


