Schneider Electric - 03617 FRONTPL. INS250 HOR. PRISMA - 03617
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 500 mm
Høyde - 200 mm
Bredde for skapinnbygging - 650 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 2000 mm
Antall høydeenheter - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430036173
Elnummer
2403227
Leverandørens varenummer
03617
Typebeskrivelse
Gulvskap metall
Bredde:
500 mm
Høyde:
200 mm
Bredde for skapinnbygging:
650 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
2000 mm
Antall høydeenheter:
4
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


