Schneider Electric - 03811 TETT FRONTPLATE PRISMA G/P 1MOD K.FEL - 03811
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 250 mm
Høyde - 50 mm
Bredde for skapinnbygging - 300 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Antall høydeenheter - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430038115
Elnummer
2403281
Leverandørens varenummer
03811
Typebeskrivelse
Gulvskap metall
Bredde:
250 mm
Høyde:
50 mm
Bredde for skapinnbygging:
300 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Antall høydeenheter:
1
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


