Schneider Electric - 03815 TETT FRONTPLATE PRISMA G/P 5MOD K.FEL - 03815
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 250 mm
Høyde - 250 mm
Bredde for skapinnbygging - 300 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Antall høydeenheter - 5
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430038153
Elnummer
2403285
Leverandørens varenummer
03815
Typebeskrivelse
Gulvskap metall
Bredde:
250 mm
Høyde:
250 mm
Bredde for skapinnbygging:
300 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Antall høydeenheter:
5
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


