Schneider Electric - 04220 MONT.BRAK. REKKEKL./JORD PRISMA G/P - 04220
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 300 mm
Høyde - 0 mm
Materiale - Metall
Bredde for skapinnbygging - 300 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430042204
Elnummer
2403405
Leverandørens varenummer
04220
Typebeskrivelse
Gulvskap metall
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
300 mm
Høyde:
0 mm
Materiale:
Metall
Bredde for skapinnbygging:
300 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Dybde:
0 mm
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9001
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


