Schneider Electric - 04264 KABELHOLDERE VERT. 12STK PRISMA G/P - 04264
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 73 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430042648
Elnummer
2403420
Leverandørens varenummer
04264
Typebeskrivelse
Gulvskap metall
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
73 mm
Høyde:
25 mm
Dybde:
30 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9001
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


