Schneider Electric - 04404 POLYPACT M/TILKOPLING 4P PRISMA P - 04404
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 3
Antall poler - 4
Fordelingsmåling - 35 mm
Lengde - 440 mm
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 675 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430044048
Elnummer
2403428
Leverandørens varenummer
04404
Typebeskrivelse
Gulvskap metall
Antall faser:
3
Antall poler:
4
Fordelingsmåling:
35 mm
Lengde:
440 mm
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
675 A
Egnet for antall enheter:
3
Tverrsnitt:
300 mm²
Type strømtilkobling:
Andre
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
8 kV
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
85 kA
Maks nominell driftsspenning Ue:
690 V
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
50 kA
Egnet for enheter med N-leder:
Ja
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


