Schneider Electric - 04911 VERT. SKILLE D=400 HEL R PRISMA P - 04911
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 400 mm
Høyde - 850 mm
Materiale - Stål
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Prisma
EAN/GTIN
3303430049111
Elnummer
2403581
Leverandørens varenummer
04911
Typebeskrivelse
Gulvskap metall
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
400 mm
Høyde:
850 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Modulmål:
0 mm
Bredde:
0 mm
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
9001
Med kabelinnføring:
nei
Antall høydeenheter:
36
Med lås:
nei
Konstruktionstype:
Enkeltdel
For innvendig oppdeling Form 2a:
nei
For innvendig oppdeling Form 2b:
nei
For innvendig oppdeling Form 3a:
nei
For innvendig oppdeling Form 3b:
nei
For innvendig oppdeling Form 4a:
nei
For innvendig oppdeling Form 4b:
nei


