Schneider Electric - 04921 F2 FRONT/BAK AVDEKNING PRISMA P AVD. SAMLESKINNE - 04921
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde for skapinnbygging - 150 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Høyde - 996 mm
Materiale - Stål
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430049210
Elnummer
2403586
Leverandørens varenummer
04921
Typebeskrivelse
Gulvskap metall
Bredde for skapinnbygging:
150 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Høyde:
996 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Modulmål:
0 mm
Bredde:
150 mm
Type overflate:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9001
Med kabelinnføring:
Ja
Antall høydeenheter:
36
Med lås:
nei
Konstruktionstype:
Enkeltdel
For innvendig oppdeling Form 2a:
Ja
For innvendig oppdeling Form 2b:
Ja
For innvendig oppdeling Form 3a:
nei
For innvendig oppdeling Form 3b:
nei
For innvendig oppdeling Form 4a:
nei
For innvendig oppdeling Form 4b:
nei
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


