Schneider Electric - 08297 VENT. PLUGG IP68 16 l/h - NSYCAG12LPH2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde for skapinnbygging - 30 mm
Dybde for skapinnbygging - 800 mm
For maksimalt antall vifter - 1
Materiale - Plast
Monteringsmetode - Skrufeste
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480166549
Elnummer
2492697
Leverandørens varenummer
NSYCAG12LPH2
Typebeskrivelse
NSYCAG12LPH2
Bredde for skapinnbygging:
30 mm
Dybde for skapinnbygging:
800 mm
For maksimalt antall vifter:
1
Materiale:
Plast
Monteringsmetode:
Skrufeste
Bredde:
140 mm
Høyde:
30 mm
Diameter:
10 mm
Type overflate:
Ubehandlet
Med innebygd filter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP68


