Schneider Electric - 08326 TETT DØR 23 MOD H1250MM IP55 PRISMA G - 08326
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hylledør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 600 mm
Høyde - 1250 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430083269
Elnummer
2403703
Leverandørens varenummer
08326
Typebeskrivelse
Gulvskap metall
Modell / utførelse:
Hylledør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
600 mm
Høyde:
1250 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
26 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Pulverlakkert
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


