Schneider Electric - 08372 TOPP/BUNNPLATE KABELFELT IP55 PRISMA G - 08372
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 295 mm
Høyde - 50 mm
Dybde - 230 mm
Bredde for skapinnbygging - 300 mm
Dybde for skapinnbygging - 260 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430083726
Elnummer
2403736
Leverandørens varenummer
08372
Typebeskrivelse
Gulvskap metall
Bredde:
295 mm
Høyde:
50 mm
Dybde:
230 mm
Bredde for skapinnbygging:
300 mm
Dybde for skapinnbygging:
260 mm
Farge:
Hvit
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
Ja
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
9001
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Med kabelinnføring:
Ja
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


