Schneider Electric - 08392 SOKKEL FOR IP55 SKAP PRISMA G. MEDGÅR 2 PR SKAP - 08392
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkel, sidesett
Materiale - Stål
Bredde - 30 mm
Høyde - 150 mm
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430083924
Elnummer
2403749
Leverandørens varenummer
08392
Typebeskrivelse
Gulvskap metall
Modell / utførelse:
Sokkel, sidesett
Materiale:
Stål
Bredde:
30 mm
Høyde:
150 mm
Farge:
Grå
Dybde for skapinnbygging:
260 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
Ja
Egnet for utendørs bruk:
nei
Dybde:
240 mm
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


