Schneider Electric - 08393 DEKSEL FOR SOKKEL 08392 IP55 PRISMA G - 08393
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkelfram-/-bakside
Materiale - Stål
Bredde - 600 mm
Høyde - 150 mm
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430083931
Elnummer
2403750
Leverandørens varenummer
08393
Typebeskrivelse
Gulvskap metall
Modell / utførelse:
Sokkelfram-/-bakside
Materiale:
Stål
Bredde:
600 mm
Høyde:
150 mm
Farge:
Grå
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Dybde for skapinnbygging:
260 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
Ja
Egnet for utendørs bruk:
nei
Dybde:
0 mm
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


