Utgått

Schneider Electric - 08436 TOPP PL. IP30 P B650 D40 PRISMA P - 08436

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - 08436 TOPP PL. IP30 P B650 D40  PRISMA P

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 650 mm

  • Høyde - 400 mm

  • Dybde - 400 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 650 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 400 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Prisma

EAN/GTIN

3303430084365

Elnummer

2403761

Leverandørens varenummer

08436

Typebeskrivelse

Gulvskap metall

Bredde:

650 mm

Høyde:

400 mm

Dybde:

400 mm

Bredde for skapinnbygging:

650 mm

Dybde for skapinnbygging:

400 mm

Farge:

Hvit

Egnet for takpanel:

Ja

Egnet for gulvplank:

nei

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

RAL-nummer:

9001

Med ventilasjon:

nei

Passer til utendørs installasjon:

nei

Med kabelinnføring:

nei

Prisma Skap og tavlesystem består av to hovedsystemer: Prisma Plus system G og Prisma Plus System P. Systemet består av Skaprammer,Dører, (tette eller transparange) montasjeplater, frontrammer, skinner og tilbehør for å sette sammen ett komplett skap/tavle.Systemet er testes etter IEC 60439 og 61439 serien, Prisma Plus system er skap og tavler for Innendørs montering påvegg- og gulvskap for alle typer lavspenningsfordelingstavler ( hoved-, under- og sluttfordeling) i forretninger- og industribygg. Prisma Plus System G: I maks :630A IP grad fra IP30 med eller uten dør, IP31 med dør og skråtak og IP 43 med dør, skråtak og pakning. Beskyttelse grad IK07 uten dør, IK08 med dør. IK 10 for Prisma IP 55 serien.Isolasjonsspenning: 1000V, Maks I nominell : 630 A, IK peak: 53kA, Kortslutningsstrøm 25kA rms/1sek. Frekvens 50Hz. Prisma Plus system P: I maks :32000A IP grad fra IP30 med tak sidevegger, tak og med eller uten dør, IP31 med tak, sidevegger og dør og pakning. IP55 egne sidepalter og tak+ dører. Beskyttelse grad IK07 uten dør, IK08 med dør.IK1 for IP 55. Isolasjonsspenning: 1000V, Maks I nominell : 3200 A, IK peak: 187kA, Kortslutningsstrøm 85kA rms/1sek. Frekvens 50Hz. Alle deler tilhører systemet og kan bare bestilles separat ved en eventuell utvidelse komplementering av eksisterende skap/tavle.