Schneider Electric - 08564 HENGSLET FR.PLATE B400 PRISMA P RAMME - 08564
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Svingramme
Bredde for skapinnbygging - 400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 2000 mm
Bredde - 325 mm
Høyde - 1850 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430085645
Elnummer
2403500
Leverandørens varenummer
08564
Typebeskrivelse
Gulvskap metall
Modell / utførelse:
Svingramme
Bredde for skapinnbygging:
400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
2000 mm
Bredde:
325 mm
Høyde:
1850 mm
Dybde:
40 mm
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9001
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


