Schneider Electric - 08726 SOKKEL H100 B650 PRISMA P - 08726
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Stål
Farge - Hvit
Bredde - 650 mm
Høyde - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430087267
Elnummer
2403828
Leverandørens varenummer
08726
Typebeskrivelse
Gulvskap metall
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Bredde:
650 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
400 mm
Bredde for skapinnbygging:
650 mm
Dybde for skapinnbygging:
400 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
nei
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


