Schneider Electric - 08776 KABELFESTEJERN B650 4PK PRISMA P - 08776
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Festeprofil
Bredde - 650 mm
Høyde - 30 mm
Materiale - Metall
Bredde for skapinnbygging - 650 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430087762
Elnummer
2403845
Leverandørens varenummer
08776
Typebeskrivelse
Gulvskap metall
Modell / utførelse:
Festeprofil
Bredde:
650 mm
Høyde:
30 mm
Materiale:
Metall
Bredde for skapinnbygging:
650 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
2000 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Dybde:
10 mm
Farge:
Edelstål
RAL-nummer:
0
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


