Schneider Electric - 08794 4 KABELF.JERN DYBDE D400 PRISMA P - 08794
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Festeprofil
Bredde - 400 mm
Høyde - 30 mm
Materiale - Metall
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430087946
Elnummer
2403847
Leverandørens varenummer
08794
Typebeskrivelse
Gulvskap metall
Modell / utførelse:
Festeprofil
Bredde:
400 mm
Høyde:
30 mm
Materiale:
Metall
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
2000 mm
Dybde for skapinnbygging:
400 mm
Dybde:
10 mm
Farge:
Edelstål
RAL-nummer:
9001
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


