Schneider Electric - 08868 4 KABELFESTEJERN KABELF. PRISMA G - 08868
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kabelkanal
Bredde - 300 mm
Høyde - 0 mm
Materiale - Metall
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430088684
Elnummer
2403887
Leverandørens varenummer
08868
Typebeskrivelse
Gulvskap metall
Modell / utførelse:
Kabelkanal
Bredde:
300 mm
Høyde:
0 mm
Materiale:
Metall
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Dybde:
0 mm
Farge:
Grå
RAL-nummer:
0
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


