Schneider Electric - 08881 FLENS FL21 4XØ29/48MM PRISMA G - 08881
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Blind
Type - Rett
Bredde - 300 mm
Høyde - 0 mm
Antall kontaktåpninger - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430088813
Elnummer
2403896
Leverandørens varenummer
08881
Typebeskrivelse
Gulvskap metall
Modell / utførelse:
Blind
Type:
Rett
Bredde:
300 mm
Høyde:
0 mm
Antall kontaktåpninger:
0
Tykkelse:
180 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1
Fortrykt:
nei
Gjengetype:
Metrisk
Egnet for nominell gjengestørrelse metrisk / PG:
0...0
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


