Schneider Electric - 1 Fase Solid State Relé (SSR) 24VDC 3,5A 12V - SSL1D03JD

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - 1 Fase Solid State Relé (SSR) 24VDC 3,5A 12V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nominell matespenning ved DC - 3...12 V

  • Antall faser - 1

  • Nominell driftsstrøm ved AC-1 - 3,5 A

  • Nominell driftsstrøm ved AC-3 - 3,5 A

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480579646

Elnummer

4177255

Leverandørens varenummer

SSL1D03JD

Typebeskrivelse

4177255

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

3...12 V

Antall faser:

1

Nominell driftsstrøm ved AC-1:

3,5 A

Nominell driftsstrøm ved AC-3:

3,5 A

For rekkemontasje:

Ja

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

DC

Nullpunktkoblende:

nei

Noninell driftsstrøm le ved AC-51:

3,5 A

Noninell driftsstrøm le ved AC-53a:

3,5 A

Nominell driftstrøm le ved AC-53b:

3,5 A

Zelio SSL Solid State Rele