Schneider Electric - 1 Fase Solid State Relé (SSR) 48VDC 100MA 12 - SSL1D101JD
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Nominell matespenning ved DC - 3...12 V
Antall faser - 1
Nominell driftsstrøm ved AC-1 - 0,1 A
Nominell driftsstrøm ved AC-3 - 0 A
Emballasje og betingelser
12 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480579677
Elnummer
4177259
Leverandørens varenummer
SSL1D101JD
Typebeskrivelse
4177259
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved DC:
3...12 V
Antall faser:
1
Nominell driftsstrøm ved AC-1:
0,1 A
Nominell driftsstrøm ved AC-3:
0 A
For rekkemontasje:
Ja
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
DC
Nullpunktkoblende:
nei
Noninell driftsstrøm le ved AC-51:
0,1 A
Noninell driftsstrøm le ved AC-53a:
0 A
Nominell driftstrøm le ved AC-53b:
0 A


