Schneider Electric - 1 fase SSR 280VAC 12A 230V - SSM1A112P7
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 200...265 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Antall faser - 1
Nominell driftsstrøm ved AC-1 - 12 A
Nominell driftsstrøm ved AC-3 - 12 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480579509
Elnummer
4177295
Leverandørens varenummer
SSM1A112P7
Typebeskrivelse
4177295
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
200...265 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Antall faser:
1
Nominell driftsstrøm ved AC-1:
12 A
Nominell driftsstrøm ved AC-3:
12 A
For rekkemontasje:
Ja
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
200...265 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Nullpunktkoblende:
nei
Noninell driftsstrøm le ved AC-51:
12 A
Noninell driftsstrøm le ved AC-53a:
12 A
Nominell driftstrøm le ved AC-53b:
12 A


