Schneider Electric - 1 Fase SSR 280VAC 2A 24VD - SSL1A12BD
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...280 V
Nominell matespenning ved DC - 15...30 V
Antall faser - 1
Nominell driftsstrøm ved AC-1 - 2 A
Nominell driftsstrøm ved AC-3 - 2 A
Emballasje og betingelser
12 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480579721
Elnummer
4177248
Leverandørens varenummer
SSL1A12BD
Typebeskrivelse
4177248
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
24...280 V
Nominell matespenning ved DC:
15...30 V
Antall faser:
1
Nominell driftsstrøm ved AC-1:
2 A
Nominell driftsstrøm ved AC-3:
2 A
For rekkemontasje:
Ja
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
24...280 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Nullpunktkoblende:
Ja
Noninell driftsstrøm le ved AC-51:
2 A
Noninell driftsstrøm le ved AC-53a:
2 A
Nominell driftstrøm le ved AC-53b:
2 A


