Schneider Electric - 1 fase SSR 280VAC 6A 24V - SSM1A16B7
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 18...36 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Antall faser - 1
Nominell driftsstrøm ved AC-1 - 6 A
Nominell driftsstrøm ved AC-3 - 6 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480579394
Elnummer
4177296
Leverandørens varenummer
SSM1A16B7
Typebeskrivelse
4177296
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
18...36 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Antall faser:
1
Nominell driftsstrøm ved AC-1:
6 A
Nominell driftsstrøm ved AC-3:
6 A
For rekkemontasje:
Ja
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
18...36 V
Spenningstype for betjening:
AC
Nullpunktkoblende:
nei
Noninell driftsstrøm le ved AC-51:
6 A
Noninell driftsstrøm le ved AC-53a:
6 A
Nominell driftstrøm le ved AC-53b:
6 A


