Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Schneider Electric - 1 fase SSR ut 1-60VDC/6A - SSM1D26BD

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - 1 fase SSR ut 1-60VDC/6A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved DC - 4...32 V

  • Antall faser - 1

  • For rekkemontasje - Ja

  • Spenningstype for betjening - DC

  • Nullpunktkoblende - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480579349

Elnummer

4178361

Leverandørens varenummer

SSM1D26BD

Typebeskrivelse

4178361

Nominell matespenning ved DC:

4...32 V

Antall faser:

1

For rekkemontasje:

Ja

Spenningstype for betjening:

DC

Nullpunktkoblende:

nei

This Zelio SSM solid state modular DIN rail single-phase relay is rated 6A, is controlled with a 4V to 32V DC input, has a rated load voltage of 1V to 60V DC with DC switching. It also has a visual indicator showing the status of its input. Built-in heatsink for maximum performance and less spare parts to manage. It is also silent and reliable thanks to the absence of moving contacts. Its clear schematic on the side of the socket enables easier wiring and maintenance.