Schneider Electric - 1-hulls D-Life ramme rustfritt stål - MTN4010-6536

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - 1-hulls D-Life ramme rustfritt stål

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Antall enheter:

1
Se tilgjengelige varianter2
Se tilgjengelige varianter3

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall enheter - 1

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Tekstfelt / informasjonsområde - nei

  • Materiale - Plast

  • Farge - Edelstål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480890451

Elnummer

1403084

Leverandørens varenummer

MTN4010-6536

Typebeskrivelse

MTN4010-6536

Antall enheter:

1

Monteringsretning:

Vannrett og loddrett

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

Materiale:

Plast

Farge:

Edelstål

Antall enheter horisontalt:

1

Antall enheter vertikalt:

1

Antall moduler horisontal (ved modulbygging):

0

Antall moduler vertikal (ved modulbygging):

0

Med montasjeramme:

nei

Innfelt montasje:

Ja

Egnet for gulvboks:

nei

Egnet for veggkanal:

nei

Egnet for innfelt montasje:

nei

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Blank

Gjennomsiktig:

nei

Med hengslet lokk:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Slagfasthet:

IK02

Type feste:

Klem-/skrufeste

Bredde:

90 mm

Høyde:

90 mm

Dybde:

12 mm

Innbyggingsbredde:

0 mm

Innbyggingshøyde:

0 mm

Diameter boring (åpning):

60 mm

Fra. 1g stst D-Life