Schneider Electric - 1-pole terminal conn 2.5 mm2 DIY 10 pack - IMT37513

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - 1-pole terminal conn 2.5 mm2 DIY 10 pack

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forbindelsestype - Kabel til kabel

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Kontaktutførelse - Andre

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 2,5...2,5 mm²

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 5 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480482564

Elnummer

1323988

Leverandørens varenummer

IMT37513

Typebeskrivelse

IMT37513

Forbindelsestype:

Kabel til kabel

Kapslingsfarge:

Hvit

Kontaktutførelse:

Andre

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

2,5...2,5 mm²

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Tikoblingsbare kabeltyper:

Rundleder

Kontaktoverflatens materiale:

Andre

Materiale i kontakt:

Kobber

Materiale i isolasjonskropp:

Andre

Kapslingsmateriale:

Plast

Kapslingsbelegg:

Andre

Med jordleder:

nei

Beskyttelsesgrad (IP), montert:

IP20

THORSMAN ONE POLE TERMINAL CONNEC 2.5MM