Schneider Electric - 10 x Gulvboks monteringsramme 3 moduler Unica (45 x 45) - INS52155
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall innbyggingsapparater - 3
Antall kabellinnganger - 4
Monteringsmetode installasjonsenhet - Låse
Antall strekkavlastninger - 4
Lengde - 157 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489819071
Elnummer
1289524
Leverandørens varenummer
INS52155
Typebeskrivelse
INS52155
Antall innbyggingsapparater:
3
Antall kabellinnganger:
4
Monteringsmetode installasjonsenhet:
Låse
Antall strekkavlastninger:
4
Lengde:
157 mm
Bredde:
65 mm
Dybde:
23 mm
Materiale:
Andre
Unica System+ bakboks bør eller skal kombineres med monteringsrammen for å oppfylle IP20 grad. 3 modul bakboks er egnet for Gulvbokser XL. Monteringsboksen har dimensjonene 65 mm høyde, 23 mm bredde og 157 mm lengde. Den kommer i plastglans polykarbonat (PC) materiale og grønn farge. Monteringsrammen til gulvboks sin bakboks kan monteres i forskjellige type gulv, sånn som hevet gulv, gulv med hul kjerne og gulv med hulrom. De kommer i et sett av 10 bakbokser. Modulær, rask installasjon og enkel å omorganisere, Unica System + enheter gir enestående fleksibilitet og førsteklasses estetikk som kompletterer dynamikken og stilen til den moderne arbeidsplassen


