Schneider Electric - 11-PIN Sokkel rundt for tidsrele kompatibelt m/Plug-in relay RUM (3 CO) & Plug-in relay RE48A (2 CO) - RUZC3M
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Med avtakbare klemmer - nei
Antall pinner - 11
Bredde - 38 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Zelio Time
EAN/GTIN
3389119403207
Elnummer
4169166
Leverandørens varenummer
RUZC3M
Typebeskrivelse
4169166
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Med avtakbare klemmer:
nei
Antall pinner:
11
Bredde:
38 mm
Høyde:
75 mm
Funksjonsutvidelse mulig:
Ja
Dybde:
27 mm
11- PIN Sokkel rundt for tidsrele RXM2…, RUMC3.. kompatibelt med Plug-in relay RUM (3 C/O) & Plug-in relay RE48A (2 C/O)


