Schneider Electric - 120C Endestykke HF hvit Optiline - INS12324
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 124 mm
Dybde - 30 mm
Modell / utførelse - Symmetrisk
Type feste - Som kan skrus på
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480580789
Elnummer
1234505
Leverandørens varenummer
INS12324
Typebeskrivelse
1234505
Bredde:
124 mm
Dybde:
30 mm
Modell / utførelse:
Symmetrisk
Type feste:
Som kan skrus på
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Egnet for:
Venstre/høyre
Skjøtedeksel:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Endestykke for OptiLine 120C (rektangulær kanal 120x65). Innfesting med skrue (inkludert). Materiale PC/ABS (halogenfri plast). Farge: Hvit RAL9010.


