Schneider Electric - 120C Innerhjørn flex stål hvit - INS14311
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 115 mm
Dybde - 65 mm
Form - Asymmetrisk
Vinkelområde - 80...100 °
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
OptiLine
EAN/GTIN
3606480580963
Elnummer
1234519
Leverandørens varenummer
INS14311
Typebeskrivelse
1234519
Bredde:
115 mm
Dybde:
65 mm
Form:
Asymmetrisk
Vinkelområde:
80...100 °
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Antall overdeler:
0
Overdelsbredde 1:
50 mm
Modell / utførelse:
Underdel
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Belagt (coated)
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
Ja
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Med kabelklammer:
nei


