Utgått

Schneider Electric - 120C Innerhjørne 90° PVC hvit Optiline - INS12361

Schneider Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 120 mm

  • Dybde - 200 mm

  • Form - Symmetrisk

  • Vinkelområde - 90...90 °

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480580833

Elnummer

1234527

Leverandørens varenummer

INS12361

Typebeskrivelse

1234527

Bredde:

120 mm

Dybde:

200 mm

Form:

Symmetrisk

Vinkelområde:

90...90 °

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Antall overdeler:

0

Overdelsbredde 1:

50 mm

Overdelsbredde 2:

50 mm

Modell / utførelse:

Underdel

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

RAL-nummer:

9010

Beskyttelseslag:

nei

Med kanalkobling:

nei

Montasjehull i bunnen:

nei

Monteringssett for deksel:

Innvendig

Med kabelklammer:

nei

Innerhjørne med 90° vinkel (ikke justerbar). Materiale PVC.