Utgått

Schneider Electric - 120C Innerhjørne 90° stål hvit - INS14301

Schneider Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 120 mm

  • Dybde - 200 mm

  • Form - Symmetrisk

  • Vinkelområde - 90...90 °

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480580918

Elnummer

1234514

Leverandørens varenummer

INS14301

Typebeskrivelse

1234514

Bredde:

120 mm

Dybde:

200 mm

Form:

Symmetrisk

Vinkelområde:

90...90 °

Materiale:

Stål

Farge:

Hvit

Antall overdeler:

0

Overdelsbredde 1:

50 mm

Overdelsbredde 2:

50 mm

Modell / utførelse:

Underdel

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Belagt (coated)

RAL-nummer:

9010

Beskyttelseslag:

nei

Med kanalkobling:

nei

Montasjehull i bunnen:

Ja

Monteringssett for deksel:

Innvendig

Med kabelklammer:

nei

Innerhjørne med 90° vinkel (ikke justerbar). Materiale Stål. Farge: Pulverlakkert, Hvit RAL9010.