Schneider Electric - 120C Skjøtestykke Stålkanal - INS5596240
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 65 mm
Modell / utførelse - Innvendig
Materiale - Stål
RAL-nummer - 0
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315880080640
Elnummer
1291298
Leverandørens varenummer
INS5596240
Typebeskrivelse
1291298
Høyde:
65 mm
Modell / utførelse:
Innvendig
Materiale:
Stål
RAL-nummer:
0
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Med potensialutjevning:
Ja
Skjøtestykke beregnet for å montere to kanalunderdeler mot hverandre og samtidig sikre tilkobling til jord. Utstyrt med jordingspunkter. Materiale: Rustfritt stål.


