Schneider Electric - 120C T-stykke HF hvit - INS12327
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 280 mm
Dybde - 65 mm
Forgreningsbredde - 120 mm
Antall overdeler - 0
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
OptiLine
EAN/GTIN
3606480580819
Elnummer
1234508
Leverandørens varenummer
INS12327
Typebeskrivelse
1234508
Bredde:
280 mm
Dybde:
65 mm
Forgreningsbredde:
120 mm
Antall overdeler:
0
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Overdelsbredde 1:
50 mm
Overdelsbredde 3:
50 mm
Symmetrisk:
Ja
Modell / utførelse:
Hettefasong
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Med kabelklammer:
nei


