Schneider Electric - 120C Utjevningsstk, stål hvit - 5595223
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Avstand mellom gaffelbraketter/-poser - 65 mm
Dybde innbygningskanalen - 120 mm
Modell / utførelse - Kanalskøtmaskering
Form - Symmetrisk
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315880085072
Elnummer
1245098
Leverandørens varenummer
5595223
Typebeskrivelse
1245098
Avstand mellom gaffelbraketter/-poser:
65 mm
Dybde innbygningskanalen:
120 mm
Modell / utførelse:
Kanalskøtmaskering
Form:
Symmetrisk
Farge:
Hvit
Overdelsbredde:
65 mm
Type feste:
Låsbar
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Belagt (coated)
RAL-nummer:
9010