Schneider Electric - 120C Veggramme HF hvit Optiline - INS12325
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Hvit
RAL-nummer - 9010
Halogenfri - Ja
Selvslukkende - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480580796
Elnummer
1234506
Leverandørens varenummer
INS12325
Typebeskrivelse
1234506
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010
Halogenfri:
Ja
Selvslukkende:
nei
Veggramme som benyttes der kanalen passerer gjennom hull i vegg eller i tak. Skaper et pent estetisk inntrykk. Veggrammen består av en frontdel og en bakdel som kneppes sammen. Materiale: PC/ABS (halogenfri plast). Farge: Hvit RAL9010.


