Utgått

Schneider Electric - 120C Ytterhjørne 90° PVC hvit Optiline - INS12362

Schneider Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 120 mm

  • Dybde - 200 mm

  • Antall overdeler - 0

  • Modell / utførelse - Underdel

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

OptiLine

EAN/GTIN

3606480580840

Elnummer

1234528

Leverandørens varenummer

INS12362

Typebeskrivelse

1234528

Bredde:

120 mm

Dybde:

200 mm

Antall overdeler:

0

Modell / utførelse:

Underdel

Farge:

Hvit

Overdelsbredde 1:

50 mm

Overdelsbredde 2:

50 mm

Symmetrisk:

Ja

Vinkelområde:

90...90 °

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

RAL-nummer:

9010

Beskyttelseslag:

nei

Med kanalkobling:

nei

Montasjehull i bunnen:

nei

Monteringssett for deksel:

Innvendig

Med kabelklammer:

nei

Ytterhjørne med 90° vinkel (ikke justerbar). Materiale PVC. Farge: Hvit RAL9010.